LEDS-C4 - Luminaria colgante ILARGI 20xled 21.4W blanco madera oscura - 00-6458-92-F9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Madera
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 700...700 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-6458-92-F9
Ref.Sonepar
1049261
EAN
8435526846368
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Madera
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
59...59 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1507...1507 lm
Apto para potencia de lámpara:
21.4...21.4 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
395 mm
Diámetro:
395 mm
Número de polos:
3


