LEDS-C4 - Luminaria colgante INVISIBLE 00-7384-05-05 - 00-7384-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-7384-05-05
Ref.Sonepar
1267273
EAN
8435526865055
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Mate
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Eficacia luminosa:
56...56 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1602...1602 lm
Apto para potencia de lámpara:
27...27 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
1760 mm
Altura/profundidad:
1500 mm
Diámetro:
1760 mm
Número de polos:
2


