LEDS-C4 - Luminaria colgante Iris Trim Hoop 35° 6.3 2700K CRI 90 DALI-2 negro/oro/transparente IP23 581lm - AV14-P6V9U2DSL9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AV14-P6V9U2DSL9
Ref.Sonepar
1047174
EAN
8445386516240
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP43
Clase de protección:
II
Eficacia luminosa:
84...84 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
627...627 lm
Apto para potencia de lámpara:
5.7...5.7 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
55 mm
Altura/profundidad:
1605 mm
Diámetro:
55 mm
Número de polos:
2


