LEDS-C4 - Luminaria colgante Khoi superficie LED 19.5W 3000K blanco 907lm - 00-A015-14-37
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Aluminio
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-A015-14-37
Ref.Sonepar
1052082
EAN
8445386107233
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Eficacia luminosa:
40...40 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
907...907 lm
Apto para potencia de lámpara:
19.5...19.5 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
148 mm
Altura/profundidad:
1500 mm
Diámetro:
148 mm
Número de polos:
2


