LEDS-C4 - Luminaria colgante Levels 2 Bodies diámetro 420mm y 320mm LED 19 SW 2700-3000-4000K DALI2 negro 1255lm - 00-A046-05-15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 110...277 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-A046-05-15
Ref.Sonepar
1067715
EAN
8445386484358
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
110...277 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
73...73 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1381...1381 lm
Apto para potencia de lámpara:
17.2...17.2 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
420 mm
Altura/profundidad:
180 mm
Diámetro:
420 mm
Número de polos:
3


