LEDS-C4 - Luminaria colgante Luno Slim Small 27.8 4000K CRI 90 ON-OFF / DALI-2 blanco IP20 3158lm - AR21-27X9MPDS14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR21-27X9MPDS14
Ref.Sonepar
1031085
EAN
8445386441825
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
114...114 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3158...3158 lm
Apto para potencia de lámpara:
23.1...23.1 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.95
Anchura:
484 mm
Altura/profundidad:
83 mm
Diámetro:
484 mm
Número de polos:
3


