LEDS-C4 - Luminaria colgante PLAT sempotrable LED 10,5W 2700K DALI negro 743lm - 00-8406-05-15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-8406-05-15
Ref.Sonepar
836833
EAN
8445386083148
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
57...57 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
743...743 lm
Apto para potencia de lámpara:
10.5...10.5 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
400 mm
Altura/profundidad:
225 mm
Longitud:
2025 mm
Diámetro:
400 mm
Número de polos:
3


