LEDS-C4 - Luminaria colgante TUBS modular LED 30,5W 1125lm 3000K DALI negro - 00-8248-05-M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-8248-05-M1
Ref.Sonepar
716876
EAN
8435575386419
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
33...33 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1125...1125 lm
Apto para potencia de lámpara:
30.5...30.5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.95
Anchura:
16 mm
Altura/profundidad:
400 mm
Longitud:
1429 mm
Diámetro:
16 mm
Número de polos:
3


