LEDS-C4 - Luminaria colgante VOILES 192xled 47.5W Phase Cut 200-277V cromo - 00-6314-21-14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Cromo
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-6314-21-14
Ref.Sonepar
280491
EAN
8435526853809
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Cromo
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
1400...1400 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Blanco
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
71...71 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4032...4032 lm
Apto para potencia de lámpara:
47.5...47.5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
700 mm
Altura/profundidad:
5500 mm
Longitud:
700 mm
Diámetro:
700 mm
Número de polos:
3


