LEDS-C4 - Luminaria de emergencia DECO superficie IP44 200lm 1h Permanente - EM01-0200PN1400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de suministro de energía de emergencia - Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería - NiCd
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Material del difusor - Plástico, opalino
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM01-0200PN1400
Ref.Sonepar
1033332
EAN
8435575313545
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Flujo luminoso en modo standby:
200 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Factor de potencia:
0.5
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
95 mm
Altura/profundidad:
0.5 mm
Longitud:
260 mm
Diámetro exterior:
95 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


