LEDS-C4 - Luminaria de emergencia REDO empotrado IP20 blanco 200lm 1h Permanente + Autotest
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Calidad de la batería - NiCd
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Material del difusor - Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM04-0200PA1400
Ref.Sonepar
758291
EAN
8435575312791
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
276...276 lm
Flujo luminoso en modo standby:
276 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Factor de potencia:
0.5
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
84 mm
Altura/profundidad:
0.5 mm
Diámetro exterior:
84 mm
Anchura integrada:
70 mm
Longitud de integración:
70 mm
Diámetro de empotramiento:
70 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


