LEDS-C4 - Luminaria de emergencia REDO superficie IP20 negro 200lm 3h Permanente - EM05-0203PN6000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Calidad de la batería - Iones de litio
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Material del difusor - Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM05-0203PN6000
Ref.Sonepar
1032876
EAN
8445386096865
Calidad de la batería:
Iones de litio
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
276...276 lm
Flujo luminoso en modo standby:
276 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
125 mm
Diámetro exterior:
125 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


