LEDS-C4 - Luminaria empotrable AQUA mr16 50W led 5W inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9245-CA-37
Ref.Sonepar
133733
EAN
8435381436865
Luminaria empotrable AQUA MR16 50W LED 5W inoxidable. Empotrable apto para ser sumergido hasta 1 metro de profundidad fabricado en acero inoxidable aisi 316 pulido y difusor de cristal templado transparente. Para lámpara GU5,3 mr-16 (no incluida). Funcionamiento a 12v ac. Requiere transformador. Incluye caja de empotrar. Su material y su elevada ip lo hacen especialmente resistente a la intemperie. Con un mantenimiento periódico adecuado es apto para instalar en ambientes con atmósfera marina. Lámpara: 1 x GU5,3 50W. Equipo multivoltaje necesario, no incluido. Temperatura de superficie: 80.00. IP68 (1M). IK08.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


