LEDS-C4 - Luminaria empotrable asimétrica SIGN POWERled 1,2W blanco - EP-0356-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 3...3 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EP-0356-14-00
Ref.Sonepar
109579
EAN
8435381454869
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
3...3 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
80...80 lm
Eficiencia lumínica:
36 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
62 mm
Longitud:
90 mm
Diámetro:
90 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


