LEDS-C4 - Luminaria empotrable Bento 12 LEDS pared bajo voltaje 12 blanco cálido 3000K CRI 90 ON-OFF blanco 921lm - 15-A152-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15-A152-14-00
Ref.Sonepar
968503
EAN
8445386418537
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Clase de protección:
III
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
12...12 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1013...1013 lm
Eficacia luminosa:
84...84 lm/W
Longitud:
274 mm
Anchura:
23 mm
Altura/profundidad:
61 mm
Diámetro exterior:
23 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG2
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3


