LEDS-C4 - Luminaria empotrable GEA GU10 50/11W inoxidable AISI316 - 55-9280-CA-37
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Tipo de balasto - No requerido
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9280-CA-37
Ref.Sonepar
141966
EAN
8435111089156
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
275...275 lm
Eficiencia lumínica:
34 lm/W
Anchura:
125 mm
Diámetro exterior:
125 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


