LEDS-C4 - Luminaria exterior Chillout IP66 RACK LED 13.5W 2700K blanco 760lmON-OFF - 55-E057-14-OU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 100...277 V
Corriente nominal - 500...500 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E057-14-OU
Ref.Sonepar
1062567
EAN
8445386128641
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
100...277 V
Corriente nominal:
500...500 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
13.5...13.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
760...760 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
150 mm
Altura/profundidad:
300 mm
Longitud:
150 mm
Diámetro:
150 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


