LEDS-C4 - Luminaria GES QR-CBC51/MR16 35W blanco

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90-2902-14-00

Ref.Sonepar

187833

EAN

8435381410476

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Luminaria GES QR-CBC51/MR16 de 35W con acabado en color blanco, que se ha construido en yeso.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4