LEDS-C4 - Luminaria GOLGANTE PIPE 1xGU10 negro / dorado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-0073-05-23
Ref.Sonepar
287028
EAN
8435381421229
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
38...38 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
302...302 lm
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Factor de potencia:
1
Anchura:
68 mm
Altura/profundidad:
1770 mm
Longitud:
2690 mm
Diámetro:
68 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


