LEDS-C4 - Luminaria lineal APEX_OVAL_AW19 72W blanco cálido 3000K CRI 95 DALI negro IP40 8336lm - AW21-72WAPLDS60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 1563...1563 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AW21-72WAPLDS60
Ref.Sonepar
1032383
EAN
8445386204215
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
1563...1563 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP40
Clase de protección:
I
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
9492...9492 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
2205 mm
Altura/profundidad:
42 mm
Longitud:
3280 mm
Diámetro:
2205 mm
Número de polos:
3


