LEDS-C4 - Luminaria lineal IP65 Cube Pro Linear Efficiency 500mm superficie LED 47.8 blanco cálido 2700K DALI/PUSH gris urbano 4114lm - BD11-44V8E5DSZ5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 1700...1700 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BD11-44V8E5DSZ5
Ref.Sonepar
1008804
EAN
8445386459134
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
1700...1700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK06
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4114...4114 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Altura/profundidad:
65 mm
Longitud:
540 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3


