LEDS-C4 - Luminaria orientable GEA GU10 50W inoxidable AISI316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9380-CA-37
Ref.Sonepar
135360
EAN
8435111089545
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Aluminio
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Potencia máxima del sistema:
8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
245...245 lm
Eficiencia lumínica:
31 lm/W
Anchura:
125 mm
Altura/profundidad:
170 mm
Longitud:
130 mm
Diámetro exterior:
125 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


