LEDS-C4 - Luminaria pie de salón H LED 14,9W 2700K negro 553lm - 25-7742-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Acero
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25-7742-05-05
Ref.Sonepar
742238
EAN
8435575322011
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
25.2...25.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1207...1207 lm
Eficiencia lumínica:
44 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
380 mm
Altura/profundidad:
1405 mm
Diámetro:
380 mm


