LEDS-C4 - Luminaria pie de salón Nude E27 E27 30W negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - E27
Material - Aluminio
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25-8521-05-DN
Ref.Sonepar
836855
EAN
8445386112145
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
E27
Material:
Aluminio
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3040...3040 lm
Eficiencia lumínica:
101 lm/W
Anchura:
250 mm
Altura/profundidad:
1608 mm
Diámetro:
250 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


