LEDS-C4 - Luminaria PIPE 1xGU10 blanco mate

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15-0073-14-05

Ref.Sonepar

139459

EAN

8435111088159

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Luminaria Pipe 1xGU10mm con acabado en color blanco mate, que se ha construido en acero.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4