LEDS-C4 - Luminaria PIPE 2xGU10 blanco mate - 15-0074-14-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Compatible para varias lámparas - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
15-0074-14-05
Ref.Sonepar
196200
EAN
8435111088166
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Eficacia luminosa:
38...38 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
605...605 lm
Anchura:
68 mm
Altura/profundidad:
140 mm
Longitud:
204 mm
Diámetro exterior:
68 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


