LEDS-C4 - Luminaria portátil GAMMA led 2.2W 2700K blanco - 10-6420-14-14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Blanco
Cubierta de color - Blanco
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-6420-14-14
Ref.Sonepar
287629
EAN
8435381499884
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Cubierta de color:
Blanco
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
I
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Apto para potencia de lámpara:
3.2...3.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
319...319 lm
Eficiencia lumínica:
74 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.5
Anchura:
142 mm
Altura/profundidad:
465 mm
Longitud:
326 mm
Diámetro:
142 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


