LEDS-C4 - Luminaria portátil ILARGI 8xled 8.5W blanco madera oscura con cristal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Madera
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-6010-92-F9
Ref.Sonepar
812299
EAN
8435526892945
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Madera
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Apto para potencia de lámpara:
8.5...8.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
641...641 lm
Eficiencia lumínica:
61 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.4
Anchura:
240 mm
Altura/profundidad:
255 mm
Diámetro:
240 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


