LEDS-C4 - Luminaria sobremesa BRISTOL 60W níquel satinado - 10-4759-81-82
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Níquel
Cubierta de color - Níquel
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-4759-81-82
Ref.Sonepar
199820
EAN
8435381421243
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Níquel
Cubierta de color:
Níquel
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
476...476 lm
Eficiencia lumínica:
32 lm/W
Anchura:
200 mm
Altura/profundidad:
420 mm
Diámetro:
200 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


