LEDS-C4 - Luminaria sobremesa CLIP E27 15W negro - 10-8540-05-82
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Negro
Cubierta de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-8540-05-82
Ref.Sonepar
824295
EAN
8445386113210
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Cubierta de color:
Negro
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
476...476 lm
Eficiencia lumínica:
32 lm/W
Anchura:
214 mm
Altura/profundidad:
490 mm
Longitud:
269 mm
Diámetro:
214 mm


