LEDS-C4 - Luminaria sobremesa IP65 Orbit recargable cubierta LED 1.5 3000K TOUCH DIMMING gris urbano 108lm - 10-E019-Z5-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Cubierta de color - Gris
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-E019-Z5-CL
Ref.Sonepar
1045584
EAN
8445386476407
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Cubierta de color:
Gris
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
5...5 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
III
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Apto para potencia de lámpara:
1.5...1.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
108...108 lm
Eficiencia lumínica:
72 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
302 mm
Diámetro:
120 mm


