LEDS-C4 - Luminaria sobremesa Portobello LED 2.1 2700K TOUCH DIMMING negro 137lm - 10-A001-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Cubierta de color - Negro
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tensión nominal desde/hasta - 5...5 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-A001-05-05
Ref.Sonepar
1015258
EAN
8445386418773
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Cubierta de color:
Negro
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
5...5 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
III
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Apto para potencia de lámpara:
2.1...2.1 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
137...137 lm
Eficiencia lumínica:
65 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
265 mm
Diámetro:
120 mm


