LEDS-C4 - Luminaria sobremesa SIMPLY GU10 7W blanco - 10-7982-14-14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Cubierta de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-7982-14-14
Ref.Sonepar
585611
EAN
8435575322561
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Cubierta de color:
Blanco
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
317...317 lm
Eficiencia lumínica:
40 lm/W
Factor de potencia:
1
Anchura:
143 mm
Altura/profundidad:
507 mm
Diámetro:
143 mm


