LEDS-C4 - Luminaria superficie Circular Downward Light 3000K DALI 326.4W dorado 4698xLED - CS4G-00W9AZDUEF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Oro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CS4G-00W9AZDUEF
Ref.Sonepar
1012988
EAN
8435575386334
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Oro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
20000...20000 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
77...77 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
24709...24709 lm
Apto para potencia de lámpara:
310.5...310.5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
3016 mm
Altura/profundidad:
7000 mm
Diámetro:
3016 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


