LEDS-C4 - Luminaria VOL led 9,6W 220-240V 820lm 4K blanco - 90-4881-14-OE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de suministro de energía de emergencia - Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería - NiCd
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90-4881-14-OE
Ref.Sonepar
445252
EAN
8435381490874
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
888...888 lm
Flujo luminoso en modo standby:
888 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Factor de potencia:
0.9
Tiempo de operación nominal:
3...3 h
Anchura:
135 mm
Altura/profundidad:
0.9 mm
Diámetro exterior:
135 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


