LEDS-C4 - Luz de lectura GAMMA Mini LED 2,2W 2700K níquel satinado negro - 05-7367-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Negro
Con rotación - sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - G
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-7367-05-05
Ref.Sonepar
726777
EAN
8435526865284
Receptáculo de color:
Negro
Con rotación:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
LedsC4 Link Recessed 05-7367-05-05V2 Luz de lectura de uso interior para iluminar hacia abajo. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.34 Longitud del producto (mm): 459 Anchura o diámetro del producto (mm): 70 Altura del producto (mm): 70 Ø del agujero para empotrar (mm): 44 Grosor de techo admitido: 3-30 Clase 2. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Marca del Driver: HEP. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.1W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 14.1. Riesgo fotobiológico: RG2. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 121. Lm / W reales: 30. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 4. Factor de potencia: 0.40. Equipo regulable incluido: TOUCH DIMMING.


