LEDS-C4 - LUZ DE LECTURA HALL LED 2W 2700K ORO MATE 150LM - 05-8510-DN-DN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con rotación - sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - E
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-8510-DN-DN
Ref.Sonepar
850172
EAN
8445386114859
Con rotación:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
LedsC4 Hall Slim Reader 05-8510-DN-DN Luz de lectura de uso interior para iluminar frontalmente y hacia abajo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro mate. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.43 Anchura o diámetro del producto (mm): 182 Altura del producto (mm): 25 Salida del producto (mm): 224 Clase 1. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: NICHIA. Marca del Driver: HEP. Potencia máxima de la fuente de luz: 2W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 20.3. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 150. Lm / W reales: 43. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 3.5. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.


