LEDS-C4 - MÓDULO IP66 ARC HORIZONTAL MODULE 8.3W 3000K CRI 92 GRIS URBANO 572LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Se requiere controlador externo - sí

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 24...24 V

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Flujo luminoso - 572...572 lm

  • Longitud - 259 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E756-Z5-CL

Ref.Sonepar

1308569

EAN

8447651012471

Se requiere controlador externo:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

24...24 V

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Flujo luminoso:

572...572 lm

Longitud:

259 mm

Anchura:

35 mm

Altura:

45 mm

Diámetro:

35 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

El aplique de pared Arc consolida la propuesta de producto exterior realizado en cemento. Buscando materializar productos que se integren al máximo en la arquitectura, este aplique puede instalarse empotrado en pared o en superficie manteniendo una gran mimetización con el entorno al contar con un diseño trabajado y una estructura rectangular y muy poco profunda. Arc está concebido para iluminar zonas de paso cediendo todo el protagonismo a la luz y al espacio.. LedsC4 Arc Horizontal Module 71-E756-Z5-CL Módulo de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Arenado. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.25 Longitud del producto (mm): 259 Anchura o diámetro del producto (mm): 35 Altura del producto (mm): 45 Clase 3. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 8.3W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 25.4. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 629. Lm / W reales: 76. Voltaje: 3. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 8.3.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4