LEDS-C4 - MÓDULO IP66 ARC HORIZONTAL MODULE 9W 2700K CRI 80 ON-OFF GRIS URBANO 586LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Se requiere controlador externo - no
Color de la luz según EN 12462-1 - Cálido < 3300 K
Temperatura de color - 2700...2700 K
Flujo luminoso - 403...403 lm
Longitud - 259 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E718-Z5-CK
Ref.Sonepar
1190503
EAN
8445386872230
Se requiere controlador externo:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Temperatura de color:
2700...2700 K
Flujo luminoso:
403...403 lm
Longitud:
259 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
45 mm
Diámetro:
35 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
No requerido
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


