LEDS-C4 - MÓDULO IP66 ARC VERTICAL MODULE 2.5W 3000K CRI 80 GRIS URBANO 87LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Se requiere controlador externo - sí

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 24...24 V

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Cálido < 3300 K

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E725-Z5-CL

Ref.Sonepar

1308634

EAN

8445386873015

Se requiere controlador externo:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

24...24 V

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Temperatura de color:

3000...3000 K

Flujo luminoso:

52...52 lm

Anchura:

27 mm

Altura:

35 mm

Diámetro:

27 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

El aplique de pared Arc consolida la propuesta de producto exterior realizado en cemento. Buscando materializar productos que se integren al máximo en la arquitectura, este aplique puede instalarse empotrado en pared o en superficie manteniendo una gran mimetización con el entorno al contar con un diseño trabajado y una estructura rectangular y muy poco profunda. Arc está concebido para iluminar zonas de paso cediendo todo el protagonismo a la luz y al espacio.. LedsC4 Arc Vertical Module 71-E725-Z5-CL Módulo de uso exterior Metros del cable incluido: 1. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.12 Anchura o diámetro del producto (mm): 27 Altura del producto (mm): 35 Clase 3. IP: IP66. IK: IK04. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.5W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 23.1. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 87. Lm / W reales: 35. Voltaje: 12. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 2.5.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4