LEDS-C4 - PANEL DE ABEJA X 5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Aluminio
Color - Negro
Anchura - 62 mm
Altura/profundidad - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-A854-60-00
Ref.Sonepar
1134754
EAN
8445386115955
Accesorio:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Anchura:
62 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
62 mm
Colección tipo cardan de superficie. Ideal para aplicaciones retail, tanto la versión individual como la doble, cuentan con un sistema mecánico de rotación que permite llevar la luz a cualquier punto y se presentan con interior en negro en todas las versiones, para una mayor integración y confort.. LedsC4 Multidir HoneyComb 71-A854-60-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.01 Anchura o diámetro del producto (mm): 62 Altura del producto (mm): .
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


