LEDS-C4 - Pantalla CLIP 170 diámetro 197 negro - PAN-232-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Acero
Anchura - 196 mm
Altura - 170 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PAN-232-05
Ref.Sonepar
1054877
EAN
8445386109992
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Acero
Anchura:
196 mm
Altura:
170 mm
Diámetro:
196 mm
LedsC4 Shade Round Ø197mm PAN-232-05V1 Pantalla (Accesorio) de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Textil. Acabado difusor: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.19 Anchura o diámetro del producto (mm): 196 Altura del producto (mm): 17.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


