LEDS-C4 - Pantalla luminaria diámetro 165/200 150mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Acero
Anchura - 200 mm
Altura - 150 mm
Diámetro - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PAN-157-14
Ref.Sonepar
145098
EAN
8435111087329
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
200 mm
Altura:
150 mm
Diámetro:
200 mm
LedsC4 Shade Round Ø200mm PAN-157-14 Pantalla (Accesorio) de uso interior Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados
Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material de la estructura: Acero. Material del difusor: Textil. Acabado difusor: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.17 Anchura o diámetro del producto (mm): 200 Altura del producto (mm): 150 Prueba hilo incandescente: 850.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


