LEDS-C4 - Pantalla luminaria diámetro 215-260 200mm arena - PAN-161-BY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Acero
Anchura - 260 mm
Altura - 200 mm
Diámetro - 260 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PAN-161-BY
Ref.Sonepar
199874
EAN
8435111087411
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
260 mm
Altura:
200 mm
Diámetro:
260 mm
LedsC4 Shade Round Ø260mm PAN-161-BY Pantalla (Accesorio) de uso interior Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados
Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material de la estructura: Acero. Material del difusor: Textil. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.24 Anchura o diámetro del producto (mm): 260 Altura del producto (mm): 200 Prueba hilo incandescente: 850.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


