LEDS-C4 - Pantalla luminaria diámetro 330-420 310mm arena - PAN-159-BY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Acero
Anchura - 420 mm
Altura - 310 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PAN-159-BY
Ref.Sonepar
161218
EAN
8435111087374
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Acero
Anchura:
420 mm
Altura:
310 mm
Diámetro:
420 mm
LedsC4 Shade Round Ø420mm PAN-159-BY Pantalla (Accesorio) de uso interior Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados
Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material de la estructura: Acero. Material del difusor: Textil. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.46 Anchura o diámetro del producto (mm): 420 Altura del producto (mm): 310 Prueba hilo incandescente: 850.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


