LEDS-C4 - Pantalla luminaria HALL extructura textil PMMA arena/arenado - 71-8510-BY-M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Anchura - 200 mm
Altura - 150 mm
Diámetro - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-8510-BY-M1
Ref.Sonepar
1044049
EAN
8445386114934
Accesorio:
sí
Anchura:
200 mm
Altura:
150 mm
Diámetro:
200 mm
LedsC4 HALL 71-8510-BY-M1V1 Pantalla (Accesorio) de uso interior Material de la estructura: Textil, PMMA. Acabado estructura: Arenado. Material del difusor: Textil. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.2 Anchura o diámetro del producto (mm): 200 Altura del producto (mm): 15.


