LEDS-C4 - Pantalla para luminaria pie DENVER diámetro 320 arena
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Acero
Longitud - 270 mm
Anchura - 320 mm
Altura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PAN-184-BY
Ref.Sonepar
100448
EAN
8435381401580
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Longitud:
270 mm
Anchura:
320 mm
Altura:
200 mm
Diámetro:
320 mm
LedsC4 Shade Round Ø320mm PAN-184-BY Pantalla (Accesorio) de uso interior Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados
Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material de la estructura: Acero. Material del difusor: Textil. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.25 Longitud del producto (mm): 270 Anchura o diámetro del producto (mm): 320 Altura del producto (mm): 200 Prueba hilo incandescente: 850.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


