LEDS-C4 - Pantalla para luminaria sobremesa DENVER diámetro 285 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Acero
Longitud - 285 mm
Anchura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PAN-177-14
Ref.Sonepar
154991
EAN
8435381401436
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
285 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
150 mm
Diámetro:
150 mm
LedsC4 Shade oval shape 285x150x150mm PAN-177-14 Pantalla (Accesorio) de uso interior Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados
Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material de la estructura: Acero. Material del difusor: Textil. Acabado difusor: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.18 Longitud del producto (mm): 285 Anchura o diámetro del producto (mm): 150 Altura del producto (mm): 150 Prueba hilo incandescente: 850.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


