LEDS-C4 - PANTALLA TÁCTIL DALI2 DPLY.4" PLUS BL - 71-B908-14-14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 88 mm
Altura - 32 mm
Diámetro - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B908-14-14
Ref.Sonepar
1164359
EAN
8445386870090
Anchura:
88 mm
Altura:
32 mm
Diámetro:
32 mm
Solución para el control y conectividad de la Solución de control de iluminación basada en el estándard DALI2 (incluye compatibilidad con drivers DT8). LedsC4 Touch Screen Display 4 channels DALI2 71-B908-14-14 Solución de control de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Longitud del producto (mm): 88 Anchura o diámetro del producto (mm): 88 Altura del producto (mm): 32 Clase 2. IP: IP20. Equipo incluido: Si.


