LEDS-C4 - Perfil lineal 2m aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-3454-54-M2
Ref.Sonepar
181500
EAN
8435111079386
Material:
Aluminio
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
25 mm
Altura/profundidad:
19.5 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
25 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


